Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung INR18650-29E ZLF Spezial-Akku 18650 Flat-Top, hochtemperaturfähig, Z-Lötfahne Li-Ion 3.6 V 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239493-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     2H52
EAN/GTIN:
     4064161286563
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Samsung INR18650-29E ZLF Spezial-Akku 18650 Flat-Top,hochtemperaturfähig,Z-Lötfahne Li-Ion 3.6 V 2900 mAh

Samsung LiNiMnCoO2 INR18650-29E

Kapazität 2900 mAh
Mit Z-Lötfahne

Leistungsstarker Akku für Industrielösungen

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: 18650 · Entladeschlussspannung: 2.5 V · Entladestrom (max.): 8.25 A · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2900 mAh · Ladespannung (max.): 4.2 V · Ladestrom (max.): 2750 mA · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 18.5 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top,hochtemperaturfähig,Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ladung nach CC-CV-Kennlinie · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
18650
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18.5 mm x 65 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2900 mAh
Produktabmessung, Ø:
18.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Samsung
Ladestrom (max.):
2750 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top | hochtemperaturfähig | Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
INR18650-29E ZLF
Entladestrom (max.):
8.25 A
Entladeschlussspannung:
2.5 V
Ladespannung (max.):
4.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, samsung li-ion-akku, li-ion akku, li-ion-akku 3,6v, Samsung, 2H52, INR18650-29E ZLF, Lithium Akku, Spezialgrößen Lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,57*
€ 3,50*
ab € 27,85*
€ 39,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.