Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Messing, Kunststoff Kugelkopf mit Außen / Innengewinde M3 M3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-223921-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10209
EAN/GTIN:
     4016138119541
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Modelcraft Messing,Kunststoff Kugelkopf mit Außen / Innengewinde M3 M3 1 St.

Gelenkkopf um 60° verdrehbar

Ausstattung:
Um 60 ° in alle Richtungen verdrehbar.

Technische Daten:
Außengewinde: M3 · Gelenkart: Kugelkopf · Innengewinde: M3 · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Außen / Innengewinde · Material: Messing,Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Kugelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Außen / Innengewinde
Außengewinde:
M3
Innengewinde:
M3
Material:
Messing | Kunststoff
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 10209
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,33*
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.