Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2238826 TO-6716478 ESD Seitenschneider ohne Facette 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238826-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6716478
EAN/GTIN:
     4064161035123
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
TOOLCRAFT 2238826 TO-6716478 ESD Seitenschneider ohne Facette 128 mm

ESD-Elektronik-Printzange

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
TO-6716478
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider toolcraft, elektronik seitenschneider, TOOLCRAFT, TO-6716478, 2238826, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
433
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,60*
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 14,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.