Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2238826 TO-6716478 ESD Seitenschneider ohne Facette 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A266582
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6716478
EAN/GTIN:
     4064161035123
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
128 mm
Herst.-Teilenr.:
TO-6716478
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Seitenschneider
Besonderheiten:
ohne Facette
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1 mm
Anwendungsbereich:
ESD
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider toolcraft, elektronik seitenschneider, TOOLCRAFT, 2238826, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
443
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 14,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 14,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.