Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt Bithalter 1/4" (6.3 mm) 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238825-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6716475
EAN/GTIN:
     4064161035116
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnet toolcraft
bit halter
TOOLCRAFT Werkstatt Bithalter 1/4" (6.3 mm) 100 mm

Edelstahl-Bithalter mit Magnet, Antrieb 6,35 mm (1/4") x 100 mm

Rutschfester Ergo-Griff
Rundstahl mit Magnet

Ausstattung:
Bequemer rutschfester Griff
Leichter Schraubendreher-Bithalter 6,35 mm mit Magnet, für Montage- und mechanische Arbeiten geeignet.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 100 g · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 110 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: PP,Stahl,TPV · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
Bithalter mit Antrieb

Systemvoraussetzungen:
Härte: HRC 50 - 54,Maße (Ø x H): 34 x 210 mm ,Gewicht: 100 g,Größe Bithalter: 6,35 mm (1/4 Zoll),Material:,Metallbereich: Edelstahl,Griff PP (rot) + TPV (schwarz)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
PP | Stahl | TPV
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
110 mm
Gewicht:
100 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, TOOLCRAFT, TO-6716475, Handbithalter, Bithandhalter, Bit-Handhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
569
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,63*
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.