Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display RGB 16 x 2 Pixel (B x H x T) 80 x 36 x 7.6 mm DEM16216FGH-P(RGB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238795-BP
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM16216FGH-P(RGB)
EAN/GTIN:
     4021087055659
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik LCD-Display RGB 16 x 2 Pixel (B x H x T) 80 x 36 x 7.6 mm DEM16216FGH-P(RGB)

Display Electronic FSTN 16x2 schw./RGB LED-Backl.

kontrastreiche LCD-FSTN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Ausstattung:
kontrastreiche LCD-FSTN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Technische Daten:
Ausführung (Display): FSTN,Punktmatrix · Beleuchtungsart: LED · Betriebsspannung: 5 V/DC · Controller-Typ (Details): HD44780-Compatible · Display-Auflösung: 16 x 2 Pixel · Hintergrundfarbe: RGB · Leuchtfläche (Breite): 61 mm · Leuchtfläche (Höhe): 15.8 mm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.6 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DEM16216FGH-P(RGB) · Zeichenformat: 16 x 2 · Zifferhöhe: 5.55 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 36 x 7.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
7.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Marke:
Display Elektronik
Hintergrundfarbe:
RGB
Zeichenformat:
16 x 2
Beleuchtungsart:
LED
Ausführung (Display):
FSTN | Punktmatrix
Zifferhöhe:
5.55 mm
Leuchtfläche (Höhe):
15.8 mm
Leuchtfläche (Breite):
61 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
DEM16216FGH-P(RGB)
Controller-Typ (Details):
HD44780-Compatible
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Display Elektronik, DEM16216FGH-P(RGB), LED-Display, LC-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 22,96*
€ 4,00*
ab € 23,08*
€ 31,63*
€ 6,90*
ab € 22,99*
€ 31,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 37,76*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,41*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.