| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2236290-BP Herst.-Nr.: Y151B/30/125/1 EAN/GTIN: 5052847100011 |
| |
|
| | |
| YALE Y151B/30/125/1 Vorhängeschloss 30 mm Silber Zahlenschloss
Yale Silver Line Zahlenschloss 30 mm
Zahlenschloss Hangschlosskörper aus Messing, verchromt Bügel aus Stahl
Ausstattung: Praktisch für Gepäck oder einfache Sicherung von Gegenständen · Mit 3 Zahlenrädchen · Schließen ohne Schlüssel.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 27 / 5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | YALE | Farbe: | grau | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss yale, YALE, Y151B/30/125/1, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,11* | € 13,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,17* | € 13,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,48* | € 26,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,67* | € 31,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|