| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2236277-BP Herst.-Nr.: Y125B/40/122/1 EAN/GTIN: 5052847099872 |
| |
|
| | |
| YALE Y125B/40/122/1 Vorhängeschloss 40 mm Silber,Schwarz Schlüsselschloss
Yale Silver Line Lamellenstahl Hangschloss 40 mm
Hangschlosskörper aus geschichteten Stahllamellen Bügel aus gehärtetem Stahl Schnappverschluss mit Schlüssel zum Entriegeln
Ausstattung: CEN Rating: 2 · Hangschlosskörper aus geschichteten Stahllamellen, mit Kunststoffkappe für weniger Kratzer · Für Anwendungen im Außenbereich geeignet · Bügel mit Doppelverriegelung aus Edelstahl für zusätzliche Sicherheit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 28 / 6 mm
Lieferumfang: Hangschloss,3 Schlüssel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Schwarz | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | YALE | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 9,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,66* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,90* | € 10,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,21* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,90* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|