| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2236274-BP Herst.-Nr.: Y124B/60/110/1 EAN/GTIN: 5052847099841 |
| |
|
| | |
| YALE Y124B/60/110/1 Vorhängeschloss 60 mm Silber Schlüsselschloss
Yale Silver Line Blockhangschloss 60 mm
Schweres Blockhangschloss Robuster Messingkörper, verchromt Geschlossener Bügel aus gehärtetem Stahl
Ausstattung: CEN Rating: 3 · Für Anwendungen im Außenbereich geeignet · Schlüssel wird in unverriegelter Position einbehalten · Geschlossener Bügel für verringerte Angriffsfläche.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 10 / 10 mm
Lieferumfang: Blockhangschloss,3 Schlüssel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | YALE | Farbe: | grau | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,40* | € 20,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 20,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,75* | € 28,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,58* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|