| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2236273-BP Herst.-Nr.: Y122B/50/123/1 EAN/GTIN: 5052847099834 |
| |
|
| | |
| YALE Y122B/50/123/1 Vorhängeschloss 50 mm Silber Schlüsselschloss
Yale Silver Line Hangschloss 50 mm geschlossener Bügel
Robuster Messingkörper, verchromt Widerstandsfähiger Bor-Bügel Schnappverschluss mit Schlüssel zum Entriegeln
Ausstattung: Edles Mehrzweck-Hangschloss · CEN Rating: 2 · Für Anwendungen im Außenbereich geeignet · Doppelt verriegelter, geschlossener Bügel für zusätzliche Sicherheit und verringerte Angriffsfläche.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 26 / 8 mm
Lieferumfang: Hangschloss,3 Schlüssel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | YALE | Farbe: | grau | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,96* | € 25,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,78* | € 25,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,09* | € 35,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,68* | € 42,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|