Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Z-SCH230/25-04 Installationsschütz Nennspannung: 230 V, 240 V Schaltstrom (max.): 25 A 4 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234801-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248848
EAN/GTIN:
     4015082488482
Suchbegriffe:
Industrierelais
Installationsschütz
Koppelschütz
industrierelais 230v
Eaton Z-SCH230/25-04 Installationsschütz Nennspannung: 230 V,240 V Schaltstrom (max.): 25 A 4 Öffner 1 St.

Installationsschütze Z-SCH...

Installationsschütze für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB.:
• Schalten von Beleuchtungsanlagen
• Schalten von Elektro-Heizungen
• Schalten von Klimaanlagen, Ventilatoren
• Schalten von Wärmepumpen
• Schalten von Rolltoren und Jalousien
• u.v.m.
Vorteile & Sicherheit:
• Frontseitige Schaltstellungsanzeige
• Kompakt Bauform
• Großzügig dimensionierte Klemmen
• Geringes Schaltgeräusch
• Z-SCH geräuscharm
• CMUC brummfrei
• Hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen
• Einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene
• Einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC
• Berührungssicherheit nach VBG4
• Verwendung von schwer entfl ammbaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien Kunststoffen
• Z-SCH Innovatives AC-Magnetsystem
• CMUC
Innovatives AC/DC-Magnetsystem
Diese Produkte entsprechend den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktart (LOV): 4 Öffner · Kontaktmaterial: Cadmiumfrei (Ag-Leg.) · Nennspannung: 230 V,240 V · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.50 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schaltstrom (max.): 25 A · Schutzart: IP40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 35 x 87.50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
87.50 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP40
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
4 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
Z-SCH230/25-04
Nennspannung:
230 V | 240 V
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Kontaktmaterial:
Cadmiumfrei (Ag-Leg.)
Produkt-Art:
Installationsschütz
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, installationsschütz 4ö, Eaton, 248848, Z-SCH230/25-04, relais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,61*
€ 19,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,87*
€ 19,51*
€ 5,46*
ab € 15,32*
€ 20,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 22,72*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 44,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.