Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc VISOTEMPO200 MP3-Player 8 GB Rot, Schwarz Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233897-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     VISOTEMPO200_RED_VDE
EAN/GTIN:
     3521350009453
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
mp3 stick 8gb
Geemarc VISO TEMPO 200 benutzerfreundlicher MP3 Musik-Player für Demenz-Kranke

Einfacher Musik-Player mit guter Klangqualität
Einfach bis zu 1000 Titel Ihrer Wahl speichern
8 GB interner Speicher
2 Knöpfen auf der Vorderseite: Musik ein/aus + Lautstärke und nächster Titel
3,5 mm Klinken-Kopfhörerausgang
Lautsprecher: 2 x 5W

Tempo! Tempo! Endlich ein einfacher Musik-Player mit guter Klangqualität. Egal ob Sie mehr auf Klassik, Jazz, Rock oder Elektro stehen, genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit unserem wunderschönen neuen MP3 Musik-Player VISO TEMPO 200!

Ausstattung:
Auf der Rückseite befinden sich 3 Tasten, um die Lautstärke zu sperren oder die Uhrzeit und den Wiederaufgabemodus einzustellen · Läuft mit interner Batterie 6 bis 8 Stunden oder kann durch USB-Kabel und Netzteil betrieben werden (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 8 h · Gewicht: 827 g · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · MP3-Player-Besonderheiten: Lautsprecher · Produkt-Art: MP3-Player · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11 cm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Micro USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Speicherkapazität: 8 GB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3

Lieferumfang:
Musik-Player
Stecker
USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 21 x 8 x 11 cm
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
11 cm
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3
Marke:
Geemarc
Farbe:
rot | schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Micro USB
MP3-Player-Besonderheiten:
Lautsprecher
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Speicherkapazität:
8 GB
Akku-Laufzeit (max.):
8 h
Gewicht:
827 g
Produkt-Art:
MP3-Player
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick, mp3-player schwarz, Geemarc, VISOTEMPO200_RED_VDE, VISOTEMPO200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 93,29*
€ 4,00*
ab € 69,02*
€ 93,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.