Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline 70705 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233149-BP
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     70705
EAN/GTIN:
     4011150707059
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Baseline 70705 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

Funkgong-Set Radix 230 V

Steckdosenanschluss (Europa-Stecker) 230 V / 16 A ~ 50 Hz

Ausstattung:
maximale Reichweite ca. 75 m (im freien Feld)
Empfänger und Sender reinweiß
Lautstärkenregelung bis ca. 80 dB (A)
H x B x T Empfänger 97 x 97 x 26, Sender 73 x 32 x 21 mm
3 Melodien einstellbar
optisches Rufsignal (2 blaue LED)
wetterfester Sender IP44 mit Namensschild
Steckdosenanschluss (Europa-Stecker) 230 V / 16 A ~ 50 Hz
Funkfrequenz selbstlernend

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 97 x 97 x 26 mm · Abmessungen Sender: 73 x 32 x 21 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 80 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 3 · Reichweite max. (im Freifeld): 75 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht

Lieferumfang:
inkl. 1 x 3 Volt CR 2032 Batterie

Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Baseline
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
75 m
Melodien (Anzahl):
3
Abmessungen Empfänger:
97 x 97 x 26 mm
Abmessungen Sender:
73 x 32 x 21 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
80 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk gong, Baseline, 70705, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 18,12*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 18,14*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 25,06*
€ 33,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.