Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70705 Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 70705 Türklingel Kit Weiß
Heidemann 70705 Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77952621
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Maximale Reichweite
75 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus
Anzahl Melodien
3
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
97 mm
Klingel-Tiefe
26 mm
Klingel-Höhe
97 mm
Breite des Senders
32 mm
Tiefe des Senders
21 mm
Höhe des Senders
73 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batteriestrom
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.