Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 41828 Bit-Set 13teilig TORX Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233029-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41828
EAN/GTIN:
     4010995418281
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Wiha 41828 Bit-Set 13teilig TORX Plus

Wiha Bit Set FlipSelector Y-Bit 25 mm TORX® 13-tlg. 1/4"

Dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden.

Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendungpassend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.
Anwendung:
Für das Verschrauben von Schrauben in T-Form geeignet. Auch für Impact- undSchlagschrauber geeignet.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX Plus · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): T 10,T 15,T 20,T 25,T 30,T 40 · Material: Molybdän-Vanadium-Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 13teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Y-Bit Konzept

Lieferumfang:
2x Y-Bit 25 mm, TORX®: T10, Länge Bit: 25mm
2x Y-Bit 25 mm, TORX®: T15, Länge Bit: 25mm
3x Y-Bit 25 mm, TORX®: T20, Länge Bit: 25mm
2x Y-Bit 25 mm, TORX®: T25, Länge Bit: 25mm
2x Y-Bit 25 mm, TORX®: T30, Länge Bit: 25mm
1x Y-Bit 25 mm, TORX®: T40, Länge Bit: 25mm
1x Bithalter magnetisch (41922), Außensechskant: 1/4 mm, Innensechskant: 1/4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Abtrieb:
TORX Plus
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Größe (Schraubendreher):
T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 30 | T 40
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 23,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 23,70*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,87*
€ 24,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 18,27*
€ 24,46*
Lager 102
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41922
€ 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.