Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 61153 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2229120-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61153
EAN/GTIN:
     4008928611533
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Vivanco 61153 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Vivanco 3-fach Steckdosenleiste BASIC, schwarz 5 m

3 x Schuko
Aderstärke 1,5 mm²
Max.: 3680W/16A
Steckdosen um 45° gedreht
Bruchsicheres, hochwertiges Kunststoffgehäuse
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Zuleitung: 5 m

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 23 cm · Produktabmessung, Länge: 6 cm · Steckdosen-Anzahl: 3

Lieferumfang:
Vivanco 3-fach Steckdosenleiste BASIC, schwarz 5 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 cm
Produktabmessung, Länge:
6 cm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Marke:
Vivanco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 15,72*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,73*
7 Tage
86
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 23,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.