Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2228516-BP Herst.-Nr.: 13300-20 EAN/GTIN: 4078500049481 |
| |
|
| | |
| GARDENA Solar-Bewässerungs-Set 13300-20
Solar-Bewässerung AquaBloom Set
AquaBloom: Versorgt Deine Pflanzen, wenn Du nicht da bist. Mit dem Bewässerungssystem GARDENA AquaBloom Set sind Deine Balkon- und Kübelpflanzen in guten Händen. Denn nun kannst Du Deine Pflanzen sogar in Deiner Abwesenheit bewässern lassen. Das Einzige, was Du neben dem Set benötigst, ist ein beliebiger Behälter mit Wasser – weder ein Wasseranschluss noch eine Stromzufuhr ist für den Betrieb notwendig! Das AquaBloom Set ist ein vollständiges Bewässerungssystem bestehend aus einer 3-in-1-Haupteinheit, die Pumpe, Kontrolleinheit und Solarpanel mit Batterie in sich vereint. Mit den 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen behältst Du dabei weiterhin die Kontrolle über die Bewässerung für bis zu 20 Deiner liebsten Pflanzen. Dies wird mit Hilfe der druckkompensierenden Tropfer bewerkstelligt, die jeweils eine Bewässerung von bis zu 300 ml ermöglichen. Das praktische Modul des Systems kann zudem besonders flexibel angebracht werden – platziere es am Topfrand, stehend auf einem Tisch oder hängend an der Hauswand. Sehr praktisch – denn das AquaBloom Set lässt sich einfach und ganz ohne Werkzeug installieren! Genieß Deinen Garten und Deine Terrasse mit schönen, gepflegten und gesunden Pflanzen – unabhängig davon, wie lange Du im Urlaub warst oder wie oft Du auf Geschäftsreisen bist.
Technische Daten: App-fähig: Nein · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Flächenart: Individuell
Weitere Informationen: | | App-fähig: | Nein | Marke: | GARDENA | Flächenart: | Individuell | Bewässerungshäufigkeit: | Individuell | Produkt-Art: | Solar-Bewässerungs-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 71,33* | € 91,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,36* | € 103,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,36* | € 103,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,17* | € 104,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 93,50* | € 120,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|