Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226845-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6680535
EAN/GTIN:
     4064161019543
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
TOOLCRAFT Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 20 m

TOOLCRAFT Laser-Distanzmesser 20 Meter

Messbereich: 0,3 m - 20 m
Messgenauigkeit: +/- 2,0 mm
Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Präziser und robuster Laser
Messarten: Längenmessung, Flächenbestimmung, Volumenmessung

Gezieltes Messen auf Knopfdruck
Länge, Fläche, Volumen: Der robuste Laser-Distanzmesser von Toolcraft macht Messen einfach und präzise. Durch Drücken der jeweiligen Taste für Entfernung, Fläche oder Volumen ist auch das Ausmessen goßer Räume, wie z.B. Wohnungen, Bürogebäude, Fabriken, Lagerhallen, Gärten oder Straßen, im Handumdrehen möglich. Der frei einstellbare Bezugspunkt der Messung (Gerätefront bzw. Geräteende) und eine automatische Abschaltfunktion nach 30 Sekunden.

Ausstattung:
Laser-Klasse: 2
Laser-Wellenlänge: 650 nm, max. 1 mW
Anzeige: VTN-Display
Automatische Abschaltung: nach 30 Sekunden
Typ der Batterie: 2 x AA Alkaline (nicht enthalten)

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Messbereich (max.) (Details): 20 m · Messbereich (min.) (Details): 0.2 m · Messgenauigkeit: 3 mm · Messzeit max.: 3 s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Lieferumfang:
Laser-Distanzmesser
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 40 x 25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Laser-Klasse:
2
Typ (Hersteller-Typ):
TO-6680535
Messgenauigkeit:
3 mm
Messzeit max.:
3 s
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.) (Details):
20 m
Messbereich (min.) (Details):
0.2 m
Gewicht:
70 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
288
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 35,32*
€ 4,00*
ab € 24,61*
€ 35,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.