Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul SAFE X 4.1 CM Manufactory Betriebsspannung: 230 V/AC 4 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226793-BP
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     45203
EAN/GTIN:
     4250050922159
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
erweiterungsmodul für sicherheitsre...
Erweiterungsmodul SAFE X 4.1 CM Manufactory Betriebsspannung: 230 V/AC 4 Schließer,1 Öffner 1 St.

Erweiterungsmodul 230 V SAFE X 4.1

Sichere Erweiterung der Anzahl der Ausgangskontakte für alle Sicherheitsnachschaltrelais (auch SAFE C Typen). Für eine sichere Kontakterweiterung werden von dem zu erweiternden Gerät zwei Kontakte benötigt. Zu beachten ist, dass sich die Rückfalldauer verlängert.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Kontaktart (LOV): 4 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 24 V DC/AC,230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
CM Manufactory
Kontaktart (LOV):
4 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
SAFE X 4.1
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
24 V | 230 V
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: CM Manufactory, 45203, SAFE X 4.1, AR.9613.5010, riese electronic gmbh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 155,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 122,51*
€ 155,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.