Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Linearkugellager Innen-Durchmesser: 10 mm Außen-Durchmesser: 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221959-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     KH 1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Reely Linearkugellager Innen-Durchmesser: 10 mm Außen-Durchmesser: 17 mm

Linearkugellager

Linearkugellager sind Kugelumlaufführungen für axiale Bewegungen (Verschiebewege) auf Wellen. Käfig und Kugeln sind eine einbaufertige Einheit, das Lager ist in eine Gehäusebohrung einzupressen. Zur exakten Wellenführung sind 2 Lager erforderlich, das Linearkugellager ist nachschmierbar und eignet sich für Geschwindigkeiten bis 2 m/s. Einsetzbar nur für axiale Bewegungen, nicht für drehende Wellen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 17 mm · Innen-Durchmesser: 10 mm · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Tragezahl dyn. Radial: 510 N · Tragezahl stat. Radial: 370 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
10 mm
Tragezahl dyn. Radial:
510 N
Außen-Durchmesser:
17 mm
Tragezahl stat. Radial:
370 N
Produkt-Art:
Linearkugellager
Weitere Suchbegriffe: führungslager, Reely, KH 1026
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 18,38*
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 18,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.