| |
|
| Artikel-Nr.: 102-221936-BP Herst.-Nr.: RB350600-0A101R EAN/GTIN: 4016138077117 |
| |
|
| | |
| Modelcraft RB350600-0A101R Getriebemotor 12 V 1:600
RB-35 Getriebemotor
Hervorragend verarbeitet, hohe Widerstandsfähigkeit, leise, klein und dennoch mit hohem Wirkungsgrad. Die Ein- und Ausgangswellen sind leicht versetzt.
Ausstattung: Motor-Leerlaufdrehzahl 6000 U/min · Motor-Lastdrehzahl 4650 U/min · Motor-Drehmoment 35 g/cm · Motor-Leelauf-Stromaufnahme ca. 80 mA (ohne Getriebe) · Motoren-Stromaufnahme unter Last ca. 300 mA (ohne Getriebe) · Motoren-Ø 35 mm · Getriebe-Ø 37 mm · Wirkungsgrad 53 %.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 12 V/DC · Getriebe-Belastung (max.): 18 kg/cm · permanent 6 kg/cm · Last-Drehzahl: 9 U/min · Laststrom max.: 2.1 A · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 10 U/min · Motor-Wellen-Länge: 12 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Länge: 79.5 mm · Produktabmessung, Ø: 37 mm · Spitzen-Drehmoment: 180 Ncm · Untersetzung: 1:600 · Untersetzung (Details): 1:600 · Wellen-Ø: 6 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 37 mm x 79.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 37 mm | Produktabmessung, Länge: | 79.5 mm | Getriebe-Belastung (max.): | 18 kg/cm · permanent 6 kg/cm | Marke: | Modelcraft | Untersetzung: | 1:600 | Nennspannung: | 12 V | Laststrom max.: | 2.1 A | Untersetzung (Details): | 1:600 | Motor-Wellen-Länge: | 12 mm | Wellen-Ø: | 6 mm | Betriebsspannung (Details): | 12 V/DC | Spitzen-Drehmoment: | 180 Ncm | Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): | 10 U/min | Last-Drehzahl: | 9 U/min | Produkt-Art: | Getriebemotor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, RB350600-0A101R, RB 35 1:600, Getriebe-Motor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,39* | € 24,71* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,50* | € 25,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,76* | € 52,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|