Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT0012.2001 TT0012.2001 Plattformwagen ohne Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2219286-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT0012.2001
EAN/GTIN:
     4045916055641
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 400kg
plattformwagen
manuflex plattformwagen
Manuflex TT0012.2001 TT0012.2001 Plattformwagen ohne Schiebebügel

Plattformwagen TRANSOMOBIL, ohne Schiebebügel, 400 kg Tragkraft, HxBxT: 210 x 540 x 863 mm

Professionelle Konstruktion entwickelt für perfekte und effektive Arbeitsabläufe. Durch die stabile Bauweise des Plattformwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSOMOBIL-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Plattform des TRANSOMOBIL-Wagens wird aus 1.5 mm starkem Stahlblech gefertigt. Die Plattform ist 540 mm breit und hat eine Tiefe von 863 mm. Der Plattformwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 160 x 40 mm (Ø x Breite). Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Durch die Vollgummibereifung ist der Wagen besonders bodenschonend und geräuscharm. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden. Ohne Schiebebügel eignet sich der Plattformwagen perfekt zum Transportieren von sperrigen und großen Gütern welche über alle vier Seiten der Ladefläche herausragen. Der Plattformwagen TRANSOMOBIL hat eine Höhe von 210 mm, eine Breite von 540 mm und eine Tiefe von 863 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet. Die Tragkraft des Plattformwagens TRANSOMOBIL beträgt 400 kg. Sondermaße sind aber eine Menge von 5 Stück auf Anfrage möglich, ebenso elektrisch leitfähige Ausführungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rotorange (RAL 2001) · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 863 mm · Tragkraft: 400 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: ohne Schiebebügel

Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 863 x 540 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Rotorange (RAL 2001)
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
863 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Transportgeräte-Besonderheiten:
ohne Schiebebügel
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: Manuflex, TT0012.2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.