Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Außengewinde M4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221869-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     TSM 4
EAN/GTIN:
     4016138155570
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Außengewinde M4 1 St.

Gelenkkopf mit Außengewinde

Gelenkköpfe gewährleisten eine absolut spielfreie Anlenkung und übertragen sehr hohe Schub- und Zugkräfte.

Ausstattung:
Außenteil: Gedrehter Stahl, verzinkt · Lagerbuchse: Sinterbronze CuSn 8 · Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.

Technische Daten:
Außengewinde: M4 · Gelenkart: Kugelkopf · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Außengewinde · Material: Stahl · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 37 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 4 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 7 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 14 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): M4

Weitere Informationen:
Maßangabe C (siehe Maßzeichnung):
7 mm
Inhalt:
1 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Kugelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Außengewinde
Außengewinde:
M4
Material:
Stahl
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
37 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
4 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
14 mm
Maßangabe E (siehe Maßzeichnung):
M4
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: 04016138155570, Modelcraft, TSM 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 11,94*
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 11,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.