Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Innengewinde M8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221855-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     TSF 8
EAN/GTIN:
     4016138155488
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Innengewinde M8 1 St.

Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkköpfe gewährleisten eine absolut spielfreie Anlenkung und übertragen sehr hohe Schub- und Zugkräfte.

Ausstattung:
Außenteil: Gedrehter Stahl, verzinkt · Lagerbuchse: Sinterbronze CuSn 8 · Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.

Technische Daten:
Gelenkart: Kugelkopf · Innengewinde: M8 · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Innengewinde · Material: Stahl · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 47 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 8 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 12 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 22 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): M8

Weitere Informationen:
Maßangabe C (siehe Maßzeichnung):
12 mm
Inhalt:
1 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Kugelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Innengewinde
Innengewinde:
M8
Material:
Stahl
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
47 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
8 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
22 mm
Maßangabe E (siehe Maßzeichnung):
M8
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, TSF 8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,39*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.