Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RB2372 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 1000 x 2500 x 700 mm Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2218519-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RB2372
EAN/GTIN:
     4045916258844
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RB2372 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 1000 x 2500 x 700 mm Holzboden

Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 700 mm

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für schwere Lagergüter bestens geeignet . Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 700 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Budget Grundregal Produkt-Nummer: RB2352).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 6 · Boden-Typ: Holzboden · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 2500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 700 mm · Regal-Ausführung: Steckregal

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1000 x 2500 x 700 mm
Produktabmessung, Tiefe:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
6
Boden-Typ:
Holzboden
Regal-Ausführung:
Steckregal
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Anbaumodul
Weitere Suchbegriffe: manuflex anbauregal, anbau regal, steckregal ar, Manuflex, RB2372, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 197,48*
€ 248,01*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 296,27*
€ 358,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.