Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RB2224 Fachbodenregal-Grundmodul (B x H x T) 1030 x 3000 x 400 mm Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2218459-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RB2224
EAN/GTIN:
     4045916066623
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal manuflex
steck regal
Manuflex RB2224 Fachbodenregal-Grundmodul (B x H x T) 1030 x 3000 x 400 mm Holzboden

Mittelschweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 400 mm

Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für mittelschwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 80 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RB2244).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 7 · Boden-Typ: Holzboden · Produktabmessung, Breite: 1030 mm · Produktabmessung, Höhe: 3000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Regal-Ausführung: Steckregal

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1030 x 3000 x 400 mm
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
1030 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
7
Boden-Typ:
Holzboden
Regal-Ausführung:
Steckregal
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundregal, Manuflex, RB2224, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.