| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2218195-BP Herst.-Nr.: SP1118.6011 EAN/GTIN: 4045916257144 |
| |
|
| | |
| Manuflex SP1118.6011 Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 900 mm mit 10 Schubfächern, in resedagrün RAL 6011 N/A
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 900 mm mit 10 Schubfächern, in resedagrün RAL 6011
Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit! Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in resedagrün RAL 6011 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 900 mm und besteht aus 10 Schubfächern mit den Blendenhöhen 2 x 50, 8 x 100 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 1000 mm. Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar. Die Schubfächer sind aus stabilen und verwindungsfreien Stahlblech gefertigt. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Resedagrün (RAL 6011)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Resedagrün (RAL 6011) | Marke: | Manuflex | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |