| |
|
| Artikel-Nr.: 102-221793-BP Herst.-Nr.: 221793 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messing Rohr Profil (Ø x L) 4 mm x 500 mm Innen-Durchmesser: 2 mm
Messing-Rohr
Technische Daten: Bauform (Profile): Rohr · Innen-Durchmesser: 2 mm · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Wandstärke: 1 mm
Hinweis: Achtung: Toleranz in der Abmessungs-Angabe bis zu 1,5 % möglich! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4 mm x 500 mm | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Marke: | Reely | Innen-Durchmesser: | 2 mm | Bauform (Profile): | Rohr | Material: | Messing | Wandstärke: | 1 mm | Produkt-Art: | Profil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,17* | € 4,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,76* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|