| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2737068 Herst.-Nr.: 221793 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Messing-Rohr
Technische Daten: Außen-Ø: 4 mm Bauart: Rohr-Profil Inhalt: 1 St. Innen-Ø: 2 mm Material: Messing Produktabmessung, Länge: 500 mm Wandstärke: 1 mm
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglichWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messingrohr, 221793, reely, messing, rohr, profil, innendurchmesser:, messingrohrprofil, innendurchmesser, innen, durchmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,36* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 5,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,95* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|