Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414570 A-INL-M20-P-LG Gegenmutter M20 x 1.5 PA 6 GF 30 Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2209205-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414570
EAN/GTIN:
     4055626029214
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20
Phoenix Contact A-INL-M20-P-LG Gegenmutter M20 x 1.5 PA 6 GF 30 Lichtgrau 1 St.

Gegenmutter

Gegenmutter, PA 6 GF 30, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Technische Daten:
Größe (Gewinde): M20 x 1.5 · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1414570 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Inhalt: 1 St. · Material: PA 6 GF 30 · Produkt-Art: Gegenmutter · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 26 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): A-INL-M20-P-LG · Weitere technische Daten: Durchmesser Anschlussgewinde: 20 mm
Sechskant Eckmaß: 28.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
Phoenix Contact
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Material:
PA 6 GF 30
Größe (Gewinde):
M20 x 1.5
Herst.-Teilenr.:
1414570
Typ (Hersteller-Typ):
A-INL-M20-P-LG
Schlüsselweite (Metrisch):
26 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Phoenix Contact, 1414570, A-INL-M20-P-LG, Flachmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2163*
€ 0,3763*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,218*
€ 0,378*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2276*
€ 0,3976*
32 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2294*
€ 0,3994*
Lager 102
897
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.