Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 1014530 PRC 5-FC-MS6 8-21 Schwarz Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208940-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014530
EAN/GTIN:
     4055626494524
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbinder 1014530 PRC 5-FC-MS6 8-21 Schwarz Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Steckverbinder

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschluss-Querschnitt: 4 mm² - 6 mm² · Bemessungsspannung: 690 V · Bemessungsstrom: 35 A · Gehäuse-Material: PPE · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 21 mm · Kabel-Ø (min.): 8 mm · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, versilbert · Nennspannung: 690 V/AC · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 37.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.6 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Schutzart: IP66,IP68,IP69K · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Weitere technische Daten: Material Kontaktträger: PPE
Material Dichtung: EPDM
Material O-Ring: EPDM
Material Kabeldichtung: EPDM
Material Verschraubung: PPE
Rändelmaterial: PPE
Abisolierlänge: 12 mm
Halogenfreiheit: ja
Verriegelungsart: Rastverriegelung
Steckzyklen: 100
Anzugsdrehmoment: max. 1 Nm (Kontaktschraube)
Abisolierlänge der Ummantelung: 50 mm
Abisolierlänge der Einzelader: 12 mm (PE-Leiter 8 mm voreilend auslegen)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
37.6 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
37.6 mm
Kabel-Ø-Bereich:
8 - 21 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
1014530
Typ (Hersteller-Typ):
PRC 5-FC-MS6 8-21
Nennspannung:
690 V/AC
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
690 V
Anschluss-Querschnitt:
4 mm² - 6 mm²
Kabel-Ø (max.):
21 mm
Kabel-Ø (min.):
8 mm
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung|ツ| versilbert
Gehäuse-Material:
PPE
Produkt-Art:
Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Phoenix Contact, 1014530, PRC 5-FC-MS6 8-21, Rundsteckverbinder (kabelseitig), Fotovoltaik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,55*
€ 16,49*
€ 4,00*
ab € 11,95*
€ 17,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,33*
€ 17,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 18,21*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212693
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1409237
ab € 1,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212835
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.