| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1212693 Herst.-Nr.: 1212693 EAN/GTIN: 4046356716161 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf. Weitere Informationen: | | Größe: | sonstige | Klingenlänge: | 80 mm | Präzisionsausführung: | true | Isoliert: | true | Schutzisoliert 1000 V: | true | Griffausführung: | 2-Komponenten | Ausführung funkenarm: | false | Antimagnetisch: | false | Klemmeinrichtung: | false | VDE geprüft: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| |