Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-8832448 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 2.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208112-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8832448
EAN/GTIN:
     4064161017327
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
SpeaKa Professional SP-8832448 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 2.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Silber

SpeaKa Professional Klinken-Adapter 2,5 mm Stecker / 3,5 mm Buchse Stereo / Aux

2,5 mm Klinkenstecker (stereo) auf 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Aux für den Anschluss von Mikrofon (Audio-Rückkanal)
Hochwertiges Aluminium mit vergoldeten Kontakten
4poliger Klinkenstecker

Klinkenadapter um z.B. Kopfhörer mit 3,5 mm Anschluss auch an 2,5 mm Anschlüssen zu nutzen. Der Klinken-Adapter besticht durch hochwertiges Aluminium. Die vergoldeten Kontakte erhöhen zudem die Leitfähigkeit.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 2.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 2.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-8832448, 986455, SP-3945820, 04016138747898
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,87*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,17*
7 Tage
75
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,79*
€ 24,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,47*
€ 37,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.