Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARS Svratka Drehturm für Schubladen-Magazine Anzahl Fächer: 16 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207733-BP
Hersteller:
     MARS Svratka
Herst.-Nr.:
     7891
EAN/GTIN:
     8590041789139
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
MARS Svratka Drehturm für Schubladen-Magazine Anzahl Fächer: 16 Inhalt 1 St.

Drehturm für Schubladen-Magazine

Rotierende Gestelle ergänzen das Programm der Hängeschränke in hohem Maße. Sie bestehen aus Stahlblech und sind mit Kunststoffpulver in den Farben der RAL-Karte beschichtet. Der Sockel besteht aus einem leicht drehbaren Schwenklager und wartungsfreien Wälzlagern. Die Ständer gibt es in zwei Ausführungen - mit drei und mit vier Ebenen. Jede Ebene kann vier Schränke aufnehmen. Der Ständer trägt bis zu 300 kg.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 16 · Herstellerfarbe: Blau · Material: Stahlblech · Weitere technische Daten: Tragkraft: 300 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
MARS Svratka
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
7891
Anzahl Fächer:
16
Produkt-Art:
Drehturm für Schubladen-Magazine
Weitere Suchbegriffe: MARS Svratka, 7891, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,17*
€ 352,37*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 301,02*
€ 352,38*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 467,33*
€ 539,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARS Svratka
7801
ab € 59,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.