Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara SB3-15 1540000316A Tiefbrunnenpumpe 2700 l/h 46 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207510-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1540000316A
EAN/GTIN:
     4027923004836
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Ebara SB3-15 1540000316A Tiefbrunnenpumpe 2700 l/h 46 m

EBARA SB3-15 Tauchpumpe

Maximale Förderhöhe: 45 m
Leistung: 370 W
Drehstromversion

Die 3” Unterwasserpumpen aus AISI 304/PPO glasfaserverstärkt sind für die Förderung von klaren Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen, geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem Wasserversorgung aus Tiefbrunnen, Druckerhöhungsanlagen, Bewässerungsanlagen, Anlagen-/Apparatebau und industrielle Anwendungen.

Ausstattung:
Max. Eintauchtiefe: 60 m
Max. Medientemperatur: 30°C
Max. Feststoffanteil: 50 g/m3
Polzahl: 2
Isolationsklasse: F
Schutzart: IP 58
Spannung Wechelstrom: 1~230V ±6-10%; Drehstrom 3~400V ±6-10%
Materialien
Außengehäuse AISI 304 (EN 1.4301)
Laufrad PPO (GFK)
Welle AISI 430F (EN 1.4105)
Druckgehäuse AISI 304 (EN 1.4301)
Motorträger AISI 304 (EN 1.4301)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Förderhöhe (max.): 46 m · Fördermenge (max.): 2700 l/h · Schutzart: IP58

Lieferumfang:
Tauchpumpe,Inklusive Motor,1,75 m-Netzkabel,unmontiert,Anleitung.

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
4.6 bar
Marke:
Ebara
Schutzart:
IP58
Förderhöhe (max.):
46 m
Fördermenge (max.):
2700 l/h
Betriebsspannung:
400 V
Produkt-Art:
Tiefbrunnenpumpe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, ebara tiefbrunnenpumpe, tiefbrunnenpumpen, Ebara, 1540000316A, SB3-15, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,54*
€ 746,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,68*
€ 731,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,69*
€ 663,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,96*
€ 630,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.