Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG Strix Carry Gaming-Maus Bluetooth®, Funk Optisch Schwarz 5 Tasten 7200 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207312-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01B0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017255417
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Asus ROG Strix Carry Gaming-Maus Bluetooth®,Funk Optisch Schwarz 5 Tasten 7200 dpi

ASUS ROG Strix Carry

Drahtlose Gaming-Maus im Taschenformat, vollgepackt mit Hochleistungstechnologie, inklusive dualer Drahtlos-Konnektivität über 2,4GHz RF mit 1ms und Bluetooth
Außergewöhnliche Akkulaufzeit mit mehr als 300+ Stunden bei 2,4GHz und mehr als 400+ Stunden über Bluetooth
Optischer PMW3330-Sensor auf Gaming-Niveau mit bis zu 7200 DPI
Die SmartHop-Technologie ermöglicht das nahtlose Wechseln der Verbindung auf den am wenigsten ausgelasteten Kanal
ROG-exklusives Schaltersockeldesign zum einfachen Austauschen der Schalter, um den Klickwiderstand anzupassen

Die ROG Strix Carry ist eine tragbare, drahtlose Gaming-Maus, die vollgepackt ist mit Hochleistungstechnologie, darunter die duale Drahtlos-Konnektivität mit 1ms 2,4GHz RF und Bluetooth sowie ein optischer PMW3330-Sensor mit 7200 DPI auf Gaming-Niveau für höchste Präzision und Kontrolle. Die ROG Strix Carry bietet darüber hinaus auch eine brillante Effizienz mit langer Akkulaufzeit, wenn sie über Bluetooth verbunden wird, oder verzögerungsfreies Gaming bei 2,4GHz. Damit ist sie jederzeit einsatzbereit – egal ob zuhause, im Büro oder unterwegs.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 5 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 7200 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 72.9 · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Funk 2.4 GHz · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): Bluetooth®,Funk

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Asus
Anzahl Tasten:
5 Tasten
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Funk 2.4 GHz
Strom-Versorgung:
2x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
7200 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Bluetooth® | Funk
Gewicht:
72.9
Produkt-Art:
Gaming-Maus
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 53,72*
€ 68,56*
€ 6,78*
ab € 56,12*
€ 71,44*
€ 3,50*
ab € 59,78*
€ 75,72*
2 Tage
27
€ 5,50*
ab € 60,59*
€ 76,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 68,78*
€ 87,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.