Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara JEXM 150 Garten (TÜV) Kreiselpumpe 4.5 m³/h 59 m 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207216-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1665077200E
EAN/GTIN:
     4027923001323
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Ebara JEXM 150 Garten (TÜV) Kreiselpumpe 4.5 m³/h 59 m 230 V

EBARA JEXM 150 Garten (TÜV) Tauchpumpe

Förderhöhe (max.)=59 m
Fördermenge (max.)=4.5 m³/h
Betriebsspannung=230 V

Selbstsansaugende, einstufige Kreiselpumpen aus AISI 304
Die selbstansaugenden, horizontalen Kreiselpumpen aus Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) sind für die Förderung von klaren Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen, geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung, Regenwassernutzung, Waschanlagen, Filteranlagen, Apparatebau und industrielle Anwendungen.

Ausstattung:
Betriebsdruck (max.) 6 bar
Max. Medientemperatur 45°C
Max. Saughöhe 8 m
Polzahl 2
Isolationsklasse F
Schutzart IP54 (IP55 auf Anfrage)
Spannung Wechselstrom 1~230V ±10%
Pumpengehäuse Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301)
Laufrad AISI 304 (EN 1.4301) Edelstahl für JEX PPE+PS (GFK) für JESX
Ejektor/Difusor PPE+PS (GFK)
Welle Edelstahl AISI 303 (EN 1.4305)(Medienberührender Teil)
Gleitringdichtung Keramik/Kohle/NBR (Standard)
Motorträger und Motorgehäuse aus Aluminium
Die Wechselstromversion verfügt über einen Betriebskondensator und einen integrierten Bimetallschutzschalter mit automatischer Rücksetzung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 59 m · Fördermenge (max.): 4.5 m³/h · Kabellänge (max.): 10 m · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
EBARA JEXM 150 Garten (TÜV) Tauchpumpe

Weitere Informationen:
Marke:
Ebara
Schutzart:
IP54
Förderhöhe (max.):
59 m
Fördermenge (max.):
4.5 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Kreiselpumpe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, ebara kreiselpumpen, kreiselpumpen, Ebara, 1665077200E, JEXM 150 Garten (TÜV)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,39*
€ 427,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.