Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara SB3-15 M 1540000316A Tiefbrunnenpumpe 2700 l/h 46 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207193-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1540000316A
EAN/GTIN:
     4027923004805
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Ebara SB3-15 M 1540000316A Tiefbrunnenpumpe 2700 l/h 46 m

EBARA SB3-15 M Tauchpumpe

Maximale Förderhöhe: 46 m
Leistung: 370 W
Wechselstromversion 230 V

Die 3” Unterwasserpumpen aus AISI 304/PPO glasfaserverstärkt sind für die Förderung von klaren Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen, geeignet. Zu den Einsatzgebieten zählen unter anderem Wasserversorgung aus Tiefbrunnen, Druckerhöhungsanlagen, Bewässerungsanlagen, Anlagen-/Apparatebau und industrielle Anwendungen.

Ausstattung:
Max. Eintauchtiefe: 60 m
Max. Medientemperatur: 30°C
Max. Feststoffanteil: 50 g/m3
Polzahl: 2
Isolationsklasse: F
Schutzart: IP 58
Spannung Wechelstrom: 1~230V ±6-10%
Materialien
Außengehäuse AISI 304 (EN 1.4301)
Laufrad PPO (GFK)
Welle AISI 430F (EN 1.4105)
Druckgehäuse AISI 304 (EN 1.4301)
Motorträger AISI 304 (EN 1.4301)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 46 m · Fördermenge (max.): 2700 l/h · Leistungsaufnahme (P1): 370 W · Schutzart: IP58 · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Tauchpumpe,Inklusive Motor,1,5 m-Netzkabel,Steuerkasten (IP65) und integriertem Überlastschutz, ,unmontiert,Anleitung.

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
4.6 bar
Marke:
Ebara
Schutzart:
IP58
Förderhöhe (max.):
46 m
Fördermenge (max.):
2700 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
370 W
Produkt-Art:
Tiefbrunnenpumpe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, ebara tiefbrunnenpumpe, tiefbrunnenpumpen, Ebara, 1540000316A, SB3-15 M, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,24*
€ 769,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,51*
€ 752,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,51*
€ 650,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.