Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101051 Stufenbohrer 4 - 20 mm HSS Gesamtlänge 75 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205513-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101051
EAN/GTIN:
     4007140001467
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
RUKO 101051 Stufenbohrer 4 - 20 mm HSS Gesamtlänge 75 mm 3-Flächenschaft 1 St.

Stufenbohrer HSS, spiralgenutet mit Kreuzanschliff

4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 mm

Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 20 mm · Gesamtlänge: 75 mm · Material (Bohrer): HSS · Schaftdurchmesser: 8 mm · Weitere technische Daten: Größe Nr.: 1 · Stufenzahl: 9 · Spitzenwinkel: 118 ° · Stufenwinkel: 90 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
RUKO
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
4 - 20 mm
Material (Bohrer):
HSS
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: ruko mehrstufenbohrer, RUKO, 101051, Blechschälbohrer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,72*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 23,40*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 25,61*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 20,13*
€ 25,90*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 30,16*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.