Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0030000600100 Fliesenbohrer 6 mm Gesamtlänge 115 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205181-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0030000600100
EAN/GTIN:
     9002741148844
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
Alpen 0030000600100 Fliesenbohrer 6 mm Gesamtlänge 115 mm Zylinderschaft 1 St.

Feinsteinzeug-Fliesenbohrer

Hart
Zentrierend

Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 115 mm · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Hinweis:
Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Produkt-Art:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: alpen fliesenbohrer, Alpen, 0030000600100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 14,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 14,73*
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 14,88*
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 18,03*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900590
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.