Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TO 91 Langschlitztoaster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203143-BP
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO91EU
EAN/GTIN:
     4001627009199
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Graef TO 91 Langschlitztoaster Weiß

Graef Langschlitztoaster TO 91, weiß

Hochwertiges Aluminium-/Edelstahlgehäuse
Sicherheitsabschaltung und Stopp-Taste
Separater Brötchenaufsatz

Eine einfache Scheibe Weißbrot mit so vielen Möglichkeiten – das Toast ist die Leinwand und Inspiration für alle Frühstückskünstler, ein Versprechen von Geschmacksexplosionen für alle Sandwichprofis. Braun gebrannte, knusprige Brotscheiben, die einem entgegenhüpfen, muss man einfach mögen. Begrüßen Sie den Tag mit frischem Toast! Der kompakte Graef Langschlitz Toaster TO 91 mit hochwertigem Edelstahl-/Aluminiumgehäuse in edlem weiß bräunt Ihnen Toastscheiben im Handumdrehen. Klassisches, fast puristisches Design in Kombination mit neuester Technik macht den Graef Toaster zum unverzichtbaren und stylischen Helfern in Ihrer Küche. Durch die leistungsstarken Heizelemente, die Brotscheibenzentrierung und den 6-stufigen Bräunungsgradregler mit Clic-Clic Funktion erhalten Sie jederzeit das perfekte Ergebnis. Der Brötchenaufsatz dient zum Aufbacken oder Warmhalten von Brötchen. Für eine einfache Toastzubereitung besitzt der TO 91 zusätzlich eine Stopp-Taste und eine Nachhebevorrichtung zur besseren Entnahme des Toasts. Auch die großen American Sandwiches können sanft gebräunt werden. Auch gefrorene Brotscheiben lassen sich mittels Defrost-Taste schonend auftauen - Genuss fast wie frisch vom Bäcker. Zur einfachen Reinigung lässt sich die Krümelschublade schnell entnehmen und säubern. Zusätzlich verspricht der TO 91 maximale Sicherheit: das Metallgehäuse ist wärmeisoliert. Die eingebaute Sicherheitsabschaltung bricht den Röstvorgang ab, wenn sich das Röstgut einmal verklemmen sollte.

Ausstattung:
Hochwertiges, wärmeisoliertes Aluminium-/Edelstahlgehäuse
Bräunungsgrad präzise regelbar
Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen des Röstgutes
Stopp-Taste
Auftaufunktion
Nachhebevorrichtung
Krümelschublade mit "Push Funktion
Brotscheibenzentrierung
Kabelaufwicklung
Separater Brötchenaufsatz

Technische Daten:
Gewicht: 3001 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (Details): 880 W · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm

Lieferumfang:
Langschlitztoaster,Brötchenaufsatz,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Leistung (Details):
880 W
Gewicht:
3001 g
Produkt-Art:
Langschlitztoaster
Weitere Suchbegriffe: 04001627009199, Graef, TO91EU, TO 91
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,13*
€ 103,59*
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 103,59*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 104,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.