Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter BURGcam ZOOM 3061 LAN, WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203136-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BURGcam ZOOM 3061
EAN/GTIN:
     4003482403907
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Burg Wächter BURGcam ZOOM 3061 LAN,WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

WLAN-Kamera BURGcam ZOOM 3061

WLAN-Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom
4x optischer, 16x digitaler Zoom
HD Videostream mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde
Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)

Die Überwachungskamera bietet gute Sicht bei Nebel und Gegenlicht. Mit der WLAN Kamera BURGcam ZOOM 3061 haben Sie stets alles im Blick. Durch die motorisierte Überwachungskamera decken Sie ein großes Sichtfeld ab. Denn dafür sorgt das in alle Richtungen drehbare Objektiv mit einem 4-fach optischen und 16-fach digitalen Zoom sowie das Weitwinkel-Objektiv. Natürlich können Sie auch feste Bewegungsabläufe bei der BURGcam ZOOM 3061 programmieren, sogenannte Touren. Dank der Full HD-Auflösung der Kamera sind die Aufnahmen äußerst scharf.Die Überwachungskamera ZOOM 3061 mit IP-Klasse 66 bietet intelligente Video Analyse Funktionen. Z.B. sorgen Gesichtserkennung und Stolperdraht dafür, dass die Kamera erst bei entsprechendem Alarm die Aufnahme startet. Des Weiteren verfügt die Videokamera über moderne Funktionen, um auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für ein optimales Bild zu sorgen. So bietet sie professionelle Gegenlichtkompensation HLC/BLC/profiWDR+ (120 dB). Dazu kommen eine Anti-Nebel Funktion zur Maximierung der Sichtweite bei Nebel sowie eine Objekterkennung bis zur einer Entfernung von max. 120 Metern.

Ausstattung:
WLAN-Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom
4x optischer, 16x digitaler Zoom
Auflösung 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD), 720 p: 1280 x 720
HD Videostream mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde
Video-Analyse-Funktionen (Gesichtserkennung, virtueller Stolperdraht)
Einfach einzurichten per App oder WPS
Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
Professionelle Gegenlichtkompensation HLC/BLC/profiWDR
H.264/MJPEG Video Komprimierung
Unterstützt Aufnahme auf microSD-Karte bis 128 GB
Kompatibel mit der BURGprotect™ Serie

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blendenwerte: F1.6-2.8 · Blickwinkel horizontal max.: 112 ° · Brennweite: 2,7 - 11 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 660 g · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Ø: 122 mm · Schutzart: IK10,IP66 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): STARVIS™ · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit Vandalismusschutz,Motorisiertes Objektiv,mit optischem Zoom,mit IR-LEDs · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Video Komprimierung: H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream) · Zoom: 4 x optisch/16 x digital · Übertragungsart (Details): LAN,WLAN

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER BURGcam Zoom 3061, inkl. 1 LAN-Kabel

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6-2.8
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x H) 122 mm x 89 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Produktabmessung, Ø:
122 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Burg Wächter
Blickwinkel horizontal max.:
112 °
Schutzart:
IK10 | IP66
Brennweite:
2|ツ|7 - 11 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
STARVIS™
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit Vandalismusschutz | Motorisiertes Objektiv | mit optischem Zoom | mit IR-LEDs
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Gewicht:
660 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, bullet kamera, Burg Wächter, BURGcam ZOOM 3061, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,91*
€ 217,82*
Frei Haus
ab € 213,90*
€ 265,63*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 230,65*
€ 278,99*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 231,95*
€ 281,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.