Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0201x00052303 Steckdosen-Verteiler Grau, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202171-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x00052303
EAN/GTIN:
     4012096323006
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0201x00052303 Steckdosen-Verteiler Grau,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Universal Steckdosenleiste 5-fach

Mit Schalter
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

Eine robuste Ausführung mit Befestigungsmöglichkeit und beleuchtetem Schalter, wodurch kein Stand-by Verbrauch entsteht. Die Steckdosenköpfe liegen weit auseinander und sind um 90° gedreht. Große Steckergeräte (Netzteile, Schaltuhren usw.) und Winkelstecker können problemlos platziert werden. Die Zuleitung hat eine Länge von 3 Metern.

Ausstattung:
Robustes Kunststoffprofil, grau
3 Meter Zuleitung mit Winkelstecker
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Erhöhter Berührungsschutz
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
VDE geprüft
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt
Steckdosen: Schutzkontakt Typ F
Schalter: 2-polig, beleuchtet
Eigenverbrauch Schalter: < 0,4 W
Schutzart: IP20
454 mm Befestigungsmaß.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 462 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5

Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Banderole.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
462 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,77*
€ 54,00*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 54,01*
€ 8,95*
ab € 47,06*
€ 63,45*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 81,21*
€ 102,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.