Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x02032308 Kaltgeräte-Steckdosenleiste Grau, Schwarz Kaltgerätestecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202169-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x02032308
EAN/GTIN:
     4012096004790
Suchbegriffe:
H05VV-F
Kaltgerätestecker
Steckdose Französisch
Mehrfachsteckdose
Ehmann 0200x02032308 Kaltgeräte-Steckdosenleiste Grau,Schwarz Kaltgerätestecker 1 St.

Universal Steckdosenleiste 3-fach IEC320

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
1,5 m Zuleitung mit IEC Stecker (IEC 320)

Die EHMANN Universal Mittenschutzkontakt-Steckdosenleiste mit drei Steckdosentöpfen besteht aus einem robusten Kunststoffprofil. Die Zuleitung hat eine Länge von 1,5 Meter und bietet einen IEC320 Kaltgerätestecker.

Ausstattung:
Steckdosen Typ E
1,5 m Zuleitung mit IEC Kaltgerätestecker (IEC 320)
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Erhöhter Berührungsschutz
Mit 10A Sicherung
Robustes Kunststoffprofil, grau
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 2500 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Kaltgerätestecker · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Weitere technische Daten: Steckdosen Typ E

Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Banderole.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Kaltgerätestecker
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
2500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 3-fach steckdosenleiste 1,5 m schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Ehmann, 0200x02032308, SDL-F, Tischverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,74*
€ 48,05*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 48,06*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 71,16*
€ 91,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.