Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROFLAME 4 PIEZO, 7/16"-EU Lötlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201314-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002358
EAN/GTIN:
     4004625468913
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Rothenberger ROFLAME 4 PIEZO, 7/16"-EU Lötlampe

Lötlampe ROFLAME 4 PIEZO, 7/16"-EU

Der ROTHENBERGER ROFLAME 4 PIEZO verfügt über eine integrierte Vorwärmfunktion, welche nach kurzer Vorwärmzeit (ca. 5 Sekunden) sogar 360°-überkopf verwendet werden kann. Das Gas wird vor dem Entzünden vorgewärmt und stellt so eine saubere Verbrennung im gasförmigen Zustand sicher.

Die komfortable Piezo-Zündung bietet eine komfortable Bedienung ohne separate Gasanzünder. Das 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff ermöglicht eine hervorragende Ergonomie und Handhabung. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinregulierventils einstellen.

Das robuste, langlebige Metallgehäuse bietet optimalen Schutz für C 200 Stechkartuschen.

· Integrierte Vorwärmfunktion für ein optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°)
· Robustes, langlebiges Metallgehäuse für C 200 Stechkartuschen
· Piezo-Zündung für komfortables und sicheres Arbeiten
· 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff für hervorragende Ergonomie und Handhabung
· Präzises Einstellen der Brennerflamme durch Feinregulier-Ventil

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 115 x 195 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Rothenberger
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: Lötlampe, butangaskartusche rothenberger, gaskartusche, Rothenberger, 1000002358, ROFLAME 4 PIEZO, 7/16"-EU, gasbrenner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,18*
€ 56,18*
6 Tage
1043
€ 4,90*
ab € 44,37*
€ 56,19*
€ 4,90*
ab € 43,82*
€ 57,12*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 47,41*
€ 59,59*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 65,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.