Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 27MTZ-1000002358 Herst.-Nr.: 1000002358 EAN/GTIN: 4004625468913 |
| |
|
| | |
| Der ROTHENBERGER ROFLAME 4 PIEZO verfügt über eine integrierte Vorwärmfunktion, welche nach kurzer Vorwärmzeit (ca. 5 Sekunden) sogar 360°-überkopf verwendet werden kann. Das Gas wird vor dem Entzünden vorgewärmt und stellt so eine saubere Verbrennung im gasförmigen Zustand sicher. Die komfortable Piezo-Zündung bietet eine komfortable Bedienung ohne separate Gasanzünder. Das 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff ermöglicht eine hervorragende Ergonomie und Handhabung. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinregulierventils einstellen. Das robuste, langlebige Metallgehäuse bietet optimalen Schutz für C 200 Stechkartuschen. Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm: | 0 - 22 mm | Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm: | 0 - 0 mm | Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten Zoll: | 0 - 0.866142 Inch | Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten Zoll: | 0 - 0 Inch | Durchmesser: | 0 | Arbeitsbereich Temperatur: | 0 – 450 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,94* | € 56,91* | | | | Lager 27MTZ | | | | | | € 4,90* | ab € 44,39* | € 56,93* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,91* | € 58,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,60* | € 60,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,94* | € 61,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 27MTZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 27MTZ | | Versand: Lager 27MTZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|