Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8106.245 Seitenwand Stahl Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2200754-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8106245
EAN/GTIN:
     4028177827417
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
rittal rack zubehör
rack zubehör
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x600 mm

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x600 mm, Stahlblech

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Seitenwand · Typ (Hersteller-Typ): VX 8106.245

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Rittal
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
8106245
Typ (Hersteller-Typ):
VX 8106.245
Produkt-Art:
Seitenwand
Weitere Suchbegriffe: Rittal, 8106245, VX 8106.245, Gehäusezubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,155*
€ 74,675*
2
pro Stück
€ 65,00*
ab € 62,27*
€ 77,32*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 67,08*
€ 83,24*
Lager 102
34
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,845*
€ 104,79*
2 Tage
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 117,635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,7001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,845*
€ 120,00555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 209,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 46,03*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.