Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2196765-BP Herst.-Nr.: 500312 EAN/GTIN: 4009315003122 |
| |
|
| | |
| kwb HM Fliesenbohrer 6-Kant12 mm 500312 Fliesenbohrer 1/4" (6.3 mm),Sechskantschaft 1 St.
Fliesenbohrer 6-Kant12 mm
1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme Industriediamanten Hohe Standzeit, lange Lebensdauer Schraubröhren-Verpackung
Mit 1/4-Zoll E 6.3 mm Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen. Geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Industriediamanten, lange Lebensdauer. Bohrer gefüllt mit Schneidgel, keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie beim Nassbohren entfällt. Geeignet für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer. In einer praktischen Schraubröhren-Verpackung.
Ausstattung: Geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten · Industriediamanten · Lange Lebensdauer · Bohrer gefüllt mit Schneidgel · Keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie beim Nassbohren entfällt · Schraubröhren-Verpackung
Technische Daten: Arbeits-Länge: 40 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm),Sechskantschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 1/4" (6.3 mm) | Sechskantschaft | Arbeits-Länge: | 40 mm | Produkt-Art: | Fliesenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,59* | € 26,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 26,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,70* | € 27,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,22* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|