Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2196757-BP Herst.-Nr.: 500220 EAN/GTIN: 4009315002200 |
| |
|
| | |
| kwb HM Fliesenbohrer M14 20mm 500220 Fliesenbohrer 20 mm M14 1 St.
Fliesenbohrer
M14 Werkzeugaufnahme Industriediamanten Hohe Standzeit, lange Lebensdauer Schraubröhren-Verpackung
Mit M14 Gewindeaufnahme, zum Einsatz in allen handelsüblichen Winkelschleifern, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Industriediamanten, hohe Standzeit, lange Lebensdauer, keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie bei Nassbohren entfällt, geeignet für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer, in einer praktischen Schraubröhren-Verpackung.
Ausstattung: M14 Gewindeaufnahme · Industriediamanten · Hohe Standzeit, lange Lebensdauer · Schraubröhren-Verpackung
Technische Daten: Arbeits-Länge: 40 mm · Bohrloch-Durchmesser: 20 mm · Material-Eignung: Fliesen,Keramik,Feinsteinzeug,Granit,Marmor,Steingut,Gneis,Schiefer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): M14
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Material-Eignung: | Fliesen | Keramik | Feinsteinzeug | Granit | Marmor | Steingut | Gneis | Schiefer | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | M14 | Bohrloch-Durchmesser: | 20 mm | Arbeits-Länge: | 40 mm | Produkt-Art: | Fliesenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,28* | € 30,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,35* | € 30,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,35* | € 38,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|