Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 50 T25 SB 499850 Lochsäge 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2196754-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499850
EAN/GTIN:
     4009314998504
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 50mm
kwb 50 T25 SB 499850 Lochsäge 50 mm 1 St.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 25 mm · Bohrloch-Durchmesser: 50 mm · Gewicht: 124 g · Material (Bohrer): 40CR-Stahl · Material-Eignung: Fliesen,Feinsteinzeug,Marmor,Dachziegel · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 25 mm

Hinweis:
Nur mit Wasserkühlung einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
40CR-Stahl
Material-Eignung:
Fliesen | Feinsteinzeug | Marmor | Dachziegel
Bohrloch-Durchmesser:
50 mm
Arbeits-Länge:
25 mm
Gewicht:
124 g
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, lochsäge kwb, kwb, 499850, 50 T25 SB, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,64*
€ 37,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 37,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 37,92*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 42,42*
€ 55,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.